SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ 8N45シリーズ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
8N45
端子種別
圧着
定格電流(A)
11
材質(ハウジング)
ステンレス鋼
IP等級
IP68、 IPX6
ボディ向き
ストレート
接合型
バヨネット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47167549
8N45118551NC
3
メス
オープン
¥
89,310
¥
98,241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47167524
8N45S211125NC
7
オス
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47167515
8N45S111105NC
3
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
47167533
8N45S211105NC
7
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
47167558
8N45S1185302NC
3
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください