曜日別特売

Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ - SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ - SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ - SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ - SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ - SWITCHCRAFT
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン内容量1個
全8種類を絞り込む
シェルサイズ
コンタクト数
コンタクトジェンダー
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シェルサイズ
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4721136916282-2PG-31113.5mm2オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4721137817282-2PG-30018.2mm2オス
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
4721140516282-2SG-31113.5mm2メス
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4721141417282-2SG-30018.2mm2メス
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
4721142316282-3SG-31113.5mm3メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4721138716282-3PG-31113.5mm3オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4721139617282-3PG-30018.2mm3オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4721143917282-3SG-30018.2mm3メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする