SWITCHCRAFT
Switchcraft 丸形コネクタ MINI-CON-Xシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
端子種別
シェルサイズ
定格電流(A)
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
ボディ向き
シリーズ
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
コンタクトめっき
種別
材質(コンタクト)
ストレインリリーフ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47211457
SF6282-3PG-520
3
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
7.5
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-40
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47211509
SF6282-2SG-520
2
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
7.5
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
-
-
銅合金
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
47211448
SF7282-2PG-3ES
2
パネルマウント
はんだ
-
7.5
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211466
SF7282-4PG-3ES
4
-
はんだ
-
5.6
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
-
プラグ
銅合金
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211475
SF6282-4PG-520
4
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
5.6
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211484
SF6282-5PG-520
5
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
5.6
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211493
SF6282-8PG-520
8
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
5.6
IP66、 IP68
オス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211518
SF7282-3SG-3ES
3
パネルマウント
はんだ
-
7.5
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
+85
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47211527
SF7282-4SG-3ES
4
-
はんだ
-
5.6
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-40
-
ソケット
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211536
SF6282-4SG-520
4
ケーブルマウント
はんだ
19.3mm
5.6
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
-
-
-
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
47211545
SF7282-5SG-3ES
5
パネルマウント
はんだ
-
5.6
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211554
SF7282-6SG-3ES
6
パネルマウント
はんだ
-
5.6
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47211563
SF7282-7SG-3ES
7
パネルマウント
はんだ
-
5.6
IP66、 IP68
メス
600 ac
ストレート
MINI-CON-X
ナイロン
-40
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47211579
SF7282-8SG-3ES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください