多治見無線電機
Tajimi Electronics BNCコネクタ プラグ
取付方式
ケーブルマウント
材質(ボディ)
ニッケルめっき
材質(コンタクト)
真鍮
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子種別
動作周波数(GHz)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47222833
BNCS502-P0
圧着
0~4
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
47222824
BNCS501-P4
圧着
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222849
BNCS502-P5
圧着
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222858
BNCS502-P9
圧着
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222867
BNCS701-P2
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222876
BNCS701-P4
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222885
BNCS701-P5
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222894
BNCS701-P6
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222903
BNCS701-P9
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222919
BNCS707-P2
はんだ
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222928
BNCS707-P4
はんだ
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222937
BNCS702-P4
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222946
BNCS702-P5
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222955
BNCS702-P6
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47222964
BNCS702-P9
圧着
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください