多治見無線電機
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
仕様
MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式
取付方式
パネルマウント
材質(ボディ)
めっき/ニッケル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅、 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作周波数(MHz)
0 → 500
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47222973
TXA103-PBR
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください