タムラ
Tamura コイルインダクタ
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:10A
取り付けタイプ:スルーホール
最大直流抵抗:15mΩ
許容差:±25%
直径:34mm
高さ:20
寸法:34 (Dia.) x 20mm
コア材料:フェライト
シリーズ:NAC-10
端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47223129
NAC-10-0101
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください