TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μH
仕様
インダクタンス:110 μH
最大直流電流:47A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:6.2mm
奥行き:6.7mm
高さ:4.8mm
寸法:6.2 x 6.7 x 4.8mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:270μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47226699
VLB7050HT-R11M
1セット(20個)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47226683
VLB7050HT-R11M
1セット(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください