TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH
仕様
インダクタンス:200 μH
最大直流電流:67A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:11mm
奥行き:9.7mm
高さ:6.3mm
寸法:11 x 9.7 x 6.3mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:440μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47227794
VLB12065HT-R20M
1セット(20個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47227785
VLB12065HT-R20M
1セット(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください