曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 390 nH

TDK 巻線インダクタ (面実装), 390 nH - TDK
仕様
インダクタンス:390 nH
最大直流電流:450mA
パッケージ/ケース:1210
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:450mΩ
シリーズ:NLV-PF
最大自己共振周波数:250MHz
最小品質ファクター:30
チップインダクタ NLV32シリーズ. 信号用(巻線)チップインダクタ TV、VTR、デジタルカメラなどのAV機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47229079NLV32T-R39J-PF1袋(25個)
オープン
¥419
¥461(税込)
9日以内出荷
返品不可
47229063NLV32T-R39J-PF1セット(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする