TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 390 nH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47229079
品番
NLV32T-R39J-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:390 nH
最大直流電流:450mA
パッケージ/ケース:1210
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:450mΩ
シリーズ:NLV-PF
最大自己共振周波数:250MHz
最小品質ファクター:30
チップインダクタ NLV32シリーズ. 信号用(巻線)チップインダクタ TV、VTR、デジタルカメラなどのAV機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応