TDK
TDK 酸化金属バリスタ
仕様
バリスタ電圧:12V
最大直流定格電圧:7.5V
制限電圧:20V
クランプ電流:5A
エネルギー:0.2J
最大サージ電流:60A
静電容量:1nF
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
パッケージ/ケース:0805
バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47230725
AVR-M2012C120MT6AB
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください