TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
仕様
TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
コネクタ形状
D-サブ
スレッド
UNC4-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
ねじ長さ(mm)
併用可能製品
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47247954
1393560-5
1個
12.7
ねじロック
4.8
D-Sub Connector
【ねじロック】メス
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47248846
2-1393560-9
1袋(250個)
9.9
ねじロック
2
D-subコネクタ
【ねじロック】オス
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47248855
2-1393560-9
1個
9.9
Screw Lock
2
D-Sub Connector
【ねじロック】オス
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47247945
1393560-5
1袋(2500個)
12.7
ねじロック
4.8
D-subコネクタ
【ねじロック】メス
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください