TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Firewireコネクタ
仕様
IEEE 1394レセプタクル / ケーブルアセンブリ. 機器への簡単接続 プラグアンドプレイデバイス用 1.6 mm厚基板用 ライトアングルスルーホールレセプタクル、フラグ形状を用意 6極-6極プラグ / ケーブルアセンブリを各種長さで用意
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
パラジウムニッケルの上に金
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47249869
5787956-1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください