曜日別特売

TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ

TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルクランプ
併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
ケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル
極数:9
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47250106316455-11袋(500個)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47250115316455-11袋(5個)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする