TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIN41618コネクタ RP618 シリーズ
コンタクト数
39
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
定格電圧(V)
300
シリーズ
RP618
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47251515
C42334A49A6
1個
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47251506
C42334A49A36
1個
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47251497
C42334A49A36
1セット(40個)
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください