曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ (はんだ端子)

TE Connectivity D-subコネクタ (はんだ端子) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392シリーズAMPLIMITE HDP-20材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PETコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472516641658675-1
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする