仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。シリーズAMPLIMITE HDP-22キット内容ジャックスクリュー / インサート材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個