TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
端子種別
圧着
仕様
AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番 : 446-816 446-816 )、挿入 / 抜き取り工具(品番 : 446-822 446-822 )を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
オス・メス
材質(コンタクト)
コンタクトめっき
接触抵抗(mΩ)
ケーブル
コンタクトサイズ
コンタクト形状
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47251804
745229-4
1袋(10個)
オス
真鍮
ニッケルの上に金
-
22 ~ 18 AWG
20
シグナル
14.22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47251829
745253-6
1袋(10個)
メス
リン酸銅
ニッケルの上に金
-
26 ~ 22 AWG
20
シグナル
14.35
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47251838
5-66506-3
1袋(10個)
オス
真鍮
金
【最大】15
24 ~ 20 AWG
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47251813
1658539-3
1袋(50個)
オス
真鍮
スズ上に金
-
24 ~ 20 AWG
20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください