曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル Amplimite 0.050 シリーズ

TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル Amplimite 0.050 シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様SCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。)シルバーシリーズAmplimite 0.050材質(ハウジング)亜鉛コンタクト数68ストレインリリーフありボディ向きストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47252109749195-2
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252118749204-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする