仕様TE Connectivity AMP-Latch 609シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、ワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速に経済的に大量の終端処理を行えるIDCコンタクトを備えています。 AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットの音叉型コンタクトは、低価格でありながら軍用に認可された設計です。このコンタクトは均等なラッチングを実現し、ハウジングとコネクタカバーを接続します。 AMP -Latch 609シリーズIDCソケットのハウジングは、UL94V-0熱可塑樹脂製で、軍用 / センター極性が特長です。 AMP -Latch 609シリーズIDCリボンケーブルコネクタには、サポートと強度を高めるためのストレインリリーフ付きのバージョンもあります。 ストレインリリーフは別途購入することもできます。. 特長と利点. 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト 軍用に認可された音叉型デザイン 軍用 / センター極性 ストレインリリーフ付きのバージョンも用意. 用途. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、幅広い用途に適合します。 主な用途には、ネットワーク機器、産業用制御、電気及び医療テスト、家庭用及び産業用電化製品、コンシューマエレクトロニクス、車載機器などがあります。取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMP-LATCH 609端子種別IDC定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金