TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
コンタクト数
選択してください
16
24
26
40
50
オス・メス
オス
メス
内容量
1個
1袋(16個)
1袋(50個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
オス・メス
ピッチ(mm)
取付方式
ボディ向き
端子種別
定格電流(A)
コンタクトめっき
シリーズ
動作温度範囲(℃)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47253134
1658527-6
1袋(50個)
16
2
メス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
-
ニッケルの上に金
AMP-LATCH 622
-
-
ベリリウム銅
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253143
1658527-6
1個
16
2
メス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
-
ニッケルの上に金
AMP-LATCH 622
-
サーモプラスチック
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253177
1658525-1
1個
26
2
オス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
1
錫
AMP-LATCH 622
-55~+125
-
ベリリウム銅
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47253186
1-1658525-3
1個
40
2
オス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
1
ニッケルの上に錫
AMP-LATCH 622
-55~+125
-
ベリリウム銅
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253195
1658525-3
1個
50
2
オス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
1
ニッケルの上に錫
AMP-LATCH 622
-55~+125
-
ベリリウム銅
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47253204
1-1658527-5
1個
50
2
メス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
-
ニッケルの上に金
AMP-LATCH 622
-
-
ベリリウム銅
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253159
1-1658525-0
1袋(16個)
24
2
オス
2.54
ケーブルマウント
ライトアングル
IDC
1
ニッケルの上に錫
AMP-LATCH 622
-55~+125
PET
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47253168
1-1658525-0
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください