TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズ
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
IDC
コンタクトめっき
錫
シリーズ
AMPMODU HE14
全8種類を絞り込む
コンタクト数
3
4
5
8
内容量
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1袋(10個)
1袋(500個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ボディ向き
定格電流(A)
動作温度範囲(℃)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47253877
281711-3
1箱(2000個)
3
1
ライトアングル
3
-55~+125
ガラス繊維強化PBT
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253886
281711-3
1袋(10個)
3
1
ライトアングル
3
-55~+125
-
リン酸銅
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47253904
281711-4
1袋(10個)
4
1
ライトアングル
3
-55~+125
ガラス繊維強化PBT
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47253895
281711-4
1箱(2000個)
4
1
ライトアングル
3
-55~+125
ガラス繊維強化PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47253913
281711-5
1箱(4000個)
5
1
ライトアングル
3
-55~+125
ガラス繊維強化PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47253929
281711-5
1袋(10個)
5
1
ライトアングル
3
-55~+125
-
リン酸銅
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47253938
281792-4
1袋(500個)
8
2
ストレート
-
-
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47253947
281792-4
1袋(10個)
8
2
ストレート
-
-
-
リン酸銅
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください