TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU MTEシリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU MTEシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU MTEシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数1動作温度範囲(℃)-65~+105ピッチ(mm)2.54ボディ向きストレートシリーズAMPMODU MTE取付方式ケーブルマウント定格電流(A)3
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
コンタクトめっき
端子種別
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472540175-103946-21セット(55個)332.54ニッケルの上に金IDCオス
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
472540355-103946-21袋(5個)332.54ニッケルの上に金IDCオス
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
472539565-103956-91セット(22個)1032.54ニッケルの上に金圧着メス
オープン
取扱い終了
返品不可
472539655-103956-91セット(2個)1032.54ニッケルの上に金圧着メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472539746-103945-11セット(16個)1232.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472539836-103945-11セット(2個)1232.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472539995-103960-11セット(110個)232.54ニッケルの上に錫圧着メス
オープン
取扱い終了
返品不可
472540085-103960-11セット(10個)232.54ニッケルの上に錫圧着メス
オープン
取扱い終了
返品不可
472540265-103948-21セット(55個)332.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472540445-103948-21セット(5個)332.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472540535-103945-51セット(30個)632.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472540695-103948-51セット(30個)632.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472540785-103948-51セット(2個)632.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472540875-103945-51セット(2個)632.54ニッケルの上に金圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472540965-103957-61セット(30個)732.54IDCメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541055-103957-61個732.54IDCメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541145-103944-71セット(24個)832.54ニッケルの上に錫圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541235-103944-71セット(2個)832.54ニッケルの上に錫圧着オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする