TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数2コンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMicro-MaTch
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
ピッチ(mm)
取付方式
ボディ向き
端子種別
定格電流(A)
動作温度範囲(℃)
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472542638-0215083-21袋(5個)12オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 ac-リン酸銅
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
472542791-215083-21袋(5個)12オス1.27ケーブルマウント垂直IDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
472543338-0215083-41袋(5個)14オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
472544468-0215570-61袋(5個)16オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105--リン酸銅
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
472544898-0215083-81袋(5個)18オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 ac-リン酸銅
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
472545168-215570-81袋(5個)18オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105-PET-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
472545682-215570-01個20オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105-PET-
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
472545772-215083-41個24オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
472546477-215570-61袋(5個)6オス1.27スルーホール垂直IDC1.5-40~+105-PET-
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
472546562178712-61袋(10個)6オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
472546837-215570-81個8-1.27スルーホール垂直はんだ1.5-40~+105230ガラス繊維強化サーモプラスチック-
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
472542368-0215083-21セット(250個)12オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
472543158-0215083-41セット(250個)14オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
472544378-0215570-61セット(250個)16オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105-PET-
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
472544031-215570-61個16オス1.27スルーホール垂直はんだ1.5-40~+105230ガラス繊維強化サーモプラスチック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
472541661-2178712-01セット(2500個)10オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541751-2178713-01セット(2500個)10オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541841-2178712-01袋(10個)10オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472541931-2178713-01袋(10個)10オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542098-215570-21セット(250個)12-1.27、2.54スルーホールストレートはんだ1.5-40~+105230ガラス繊維強化サーモプラスチック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542188-215570-21個12-1.27、2.54スルーホールストレートはんだ1.5-40~+105230ガラス繊維強化サーモプラスチック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542271-215083-21セット(2500個)12オス1.27ケーブルマウント垂直IDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
取扱い終了
返品不可
472542451-2178712-21セット(2500個)12オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542541-2178713-21セット(2500個)12オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542881-2178712-21袋(10個)12オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472542971-2178713-21袋(10個)12オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543061-2178712-41セット(2500個)14オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543241-2178713-41セット(2500個)14オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543491-2178712-41袋(10個)14オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543581-2178713-41袋(10個)14オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543678-0215570-41セット(250個)14オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105-PET-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543768-0215570-41袋(5個)14オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105--リン酸銅
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543851-2178712-61セット(2500個)16オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472543941-2178713-61セット(2500個)16オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472544191-2178712-61袋(10個)16オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472544281-2178713-61袋(10個)16オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472544558-0215083-81セット(250個)18オス1.27ケーブルマウントライトアングルIDC1.5-40~+105230 acPET-
オープン
取扱い終了
返品不可
472544641-2178712-81セット(2500個)18オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472544731-2178713-81セット(2500個)18オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472544981-2178712-81袋(10個)18オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472545071-2178713-81袋(10個)18オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472545252-2178712-01セット(2500個)20オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
472545342-2178713-01セット(2500個)20オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472545432-2178712-01袋(10個)20オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
472545592-2178713-01袋(10個)20オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472545862178712-41セット(2500個)4オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472545952178713-41セット(2500個)4オス1.27スルーホールストレートはんだ----銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472546042178712-41袋(10個)4オス1.27ケーブルマウントストレート-----銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472546132178713-41袋(10個)4オス1.27スルーホールストレートはんだ---PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472546292178712-61セット(2500個)6オス1.27ケーブルマウントストレート----PET GF-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
472544031-215570-6419885381-215570-61-215570-6 1-215570-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 419885381-215570-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする