TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ Mini-Matchシリーズ
行数
1
ピッチ(mm)
2.5
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
シリーズ
Mini-Match
動作温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
250 ac、300 dc
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
ボディ向き
材質(コンタクト)
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47254735
1-5164711-0
1袋(10個)
10
メス
ライトアングル
真鍮
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47254753
5164713-5
1袋(10個)
5
オス
ストレート
真鍮
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
47254744
1-5164713-2
1袋(10個)
12
オス
ストレート
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254769
5164711-5
1箱(3500個)
5
メス
ライトアングル
-
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254778
5164711-5
1袋(10個)
5
メス
ライトアングル
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254787
5164713-6
1箱(3000個)
6
オス
ストレート
-
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254796
5164713-6
1袋(10個)
6
オス
ストレート
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254805
5164711-6
1袋(10個)
6
メス
ライトアングル
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47254814
5164713-9
1袋(10個)
9
オス
ストレート
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください