TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数1オス・メスメスピッチ(mm)2.5取付方式ケーブルマウントボディ向きライトアングル端子種別IDC定格電流(A)3.5コンタクトめっきシリーズMTEI動作温度範囲(℃)-20~+95
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47255164172052-31袋(700個)3250 ac、350 dcナイロン-
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47255189172052-31袋(5個)3250 ac、350 dcナイロン-
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47255137172053-21袋(1000個)2250 ac、350 dcナイロン-
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47255155172053-21袋(5個)2250 ac、 350 dcナイロン-
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
47255173172053-31袋(700個)3250 ac、350 dcナイロン-
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47255198172053-31袋(5個)3250 ac、350 dcナイロン-
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
47255128172052-21袋(1000個)2250 ac、350 dcナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47255146172052-21袋(5個)2250 ac、350 dc-リン酸銅
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする