曜日別特売

TE Connectivity SCSIコネクタ

TE Connectivity SCSIコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SCSIコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質(コンタクト)リン酸銅
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
取付方式
ピッチ(mm)
端子種別
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472575085749111-81個71.86ケーブルマウント1.27IDCサーモプラスチック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
472575531-5750913-51セット(1個)40.11ケーブルマウント1.27圧着サーモプラスチック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47257517787653-31セット(100個)29.88スルーホール2.54はんだ液晶ポリマー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47257526787653-41セット(100個)29.88スルーホール2.54はんだ液晶ポリマー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47257535787653-41個29.88スルーホール2.54はんだ液晶ポリマー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47257544787653-31個29.88スルーホール2.54はんだ液晶ポリマー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472575695-750640-11セット(10個)52.45パネルマウント1.27はんだサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
472575785-750640-11個52.45パネルマウント1.27はんだサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
472575875749210-71セット(10個)51.54ケーブルマウント1.27圧着サーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472575965749210-71個51.54ケーブルマウント1.27圧着サーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47257605749877-71セット(8個)63.88パネルマウント1.27IDCサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
47257614749877-71個63.88パネルマウント1.27IDCサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
472576235749621-81袋(90個)59.16ケーブルマウント1.27IDCサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472576395749621-81個59.16ケーブルマウント1.27IDCサーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする