仕様アクセサリタイプ:ラベル
併用可能製品:ケーブル熱収縮チューブ
収納製品幅:50mm
収納製品材質:PET
UL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照