仕様取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. AMPLIMITEシリーズHD、HDE、HDF及びHDPシリーズD-Subコネクタ用メスねじロック及びねじロックキット。 これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。 アセンブリ方式ねじロック×1、平ワッシャ×2及び四角ナット×1を備えたメスねじロックアセンブリねじロック×1、平ワッシャ×2、ロックワッシャ×1及び六角ナット×1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ外歯ロックワッシャ付きのねじロック×1を備えたメスのねじキット。方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を確認してください。オスねじリテーナーについては、代表品番:450-9208450-9208及び:717-4549717-4549を確認してください。シリーズSeries HDF、 Series HDPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプメスねじロック併用可能製品D-subコネクタ内容量1袋(5個)