曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)34.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)11.6材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数16オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472630381-2296206-61袋(10個)23.8
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
472630471-2296207-61袋(10個)23.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472630561-2296206-61袋(500個)23.8
オープン
取扱い終了
返品不可
472630651-2296207-61袋(500個)23.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする