TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm
長さ(mm)
33.9
幅(mm)
11.6
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
1000
深さ(mm)
21
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化ポリエステル
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
レセプタクルハウジング
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47263223
1-1903131-0
1袋(100個)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47263239
1-1903131-0
1袋(5個)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください