TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)
4.2
シリーズ
VAL-U-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
深さ(mm)
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47264675
1969612-4
1袋(500個)
11.6
電線対電線コネクタ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47264684
794953-4
1袋(500個)
23.9
電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47264718
794953-4
1袋(10個)
23.9
電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47264727
1969612-4
1袋(10個)
11.6
電線対電線コネクタ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47264657
2296206-4
1袋(10個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47264666
2296207-4
1袋(10個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47264693
2296206-4
1袋(500個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47264709
2296207-4
1袋(500個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください