TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)
4.2
シリーズ
VAL-U-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
6
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
深さ(mm)
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47265104
2296206-6
1袋(10個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265129
1969612-6
1袋(500個)
11.6
電線対電線コネクタ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265138
2296206-6
1袋(500個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265165
794953-6
1袋(500個)
23.9
電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265174
794953-6
1袋(10個)
23.9
電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265183
1969612-6
1袋(10個)
11.6
電線対電線コネクタ
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265113
2296207-6
1袋(10個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47265147
1969613-6
1袋(500個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265156
2296207-6
1袋(500個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47265199
1969613-6
1袋(10個)
11.6
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください