TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス DIN41622シリーズ
仕様
RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
DIN41622
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
基板用コネクタ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47265707
C42334A228A765
1セット(10個)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47265759
C42334A228A763
1個
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265777
C42334A228A765
1個
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265786
C42334A100C50
1個
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265673
1393583-2
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265689
C42334A228A764
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265698
C42334A228A763
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47265716
C42334A100C50
1袋(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265725
C42334A228A762
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265734
1393583-2
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47265743
C42334A228A762
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
47265768
C42334A228A764
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください