仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。長さ(mm)29.4幅(mm)6.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズAMP-CT深さ(mm)12材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス to オスボディ向きストレート内容量1袋(5個)