TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 3.96mm Universalシリーズ オス
長さ(mm)
20.94
幅(mm)
19.3
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.96
シリーズ
Universal
深さ(mm)
11.7
材質(ハウジング)
ナイロン 6/6
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
併用可能製品
電線対電線
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47266145
176277-1
1袋(5個)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47266136
176277-1
1袋(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください