TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ
コンタクト数
12
行数
2
ピッチ(mm)
1.27
オス・メス
メス
シリーズ
Micro-MaTch
併用可能製品
圧着スナップインコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
18.5
幅(mm)
5.1
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47266389
1-338095-2
1箱(400個)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266398
1-338095-2
1袋(5個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください