TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 6列 5mm Metrimateシリーズ
仕様
TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用
長さ(mm)
23.8
ピッチ(mm)
5
シリーズ
Metrimate
深さ(mm)
33.02
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
6
コンタクト数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47267028
207443-1
1袋(275個)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47267037
207443-1
1袋(5個)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください