TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ
長さ(mm)
45.4
幅(mm)
21.9
取付方式
スルーホール
シリーズ
MULTILOCK 040/070
深さ(mm)
25.8
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47267299
178762-1
1個
Wire-to-Board Connector
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47267265
178811-1
1セット(10個)
電線対基板コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47267274
178762-1
1セット(10個)
電線対基板コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47267283
178811-6
1セット(10個)
電線対基板コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47267308
178811-1
1個
電線対基板コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47267317
178811-6
1個
Wire-to-Board Connector
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください