TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47267299
品番
178762-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivity 025/040ハイブリッドヘッダ
長さ(mm)
45.4
幅(mm)
21.9
取付方式
スルーホール
シリーズ
MULTILOCK 040/070
深さ(mm)
25.8
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
併用可能製品
Wire-to-Board Connector