コンタクト数2行数1ピッチ(mm)3ボディ向きライトアングル材質(ハウジング)サーモプラスチックシリーズHermaphroditic仕様TE Connectivity、3.0 mm、ミニチュア、オス / メス両仕様、ボード-ボードコネクタ. 3.0 mmピッチの基板対基板ミニチュアオス / メス両仕様のブレードとレセプタクルSMTコネクタハウジングを組み合わせました。 これらの3 mmピッチのミニチュアオス / メス両仕様コネクタは、ライトアングル取り付け型で、実装高さは2.30 mm、熱可塑性ハウジングを備えています。 これらの3 mmピッチのブレードとレセプタクルを備えたオス / メス両仕様のハウジングは、かん合部につや消しスズめっきを施し、テールにはニッケルめっき上につや消しスズ鉛めっきを施してあります。長さ(mm)177.79取付方式表面実装幅(inch)6.4寸法(inch)【深さ】2.3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ