曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数3行数1ピッチ(mm)2.54ボディ向きストレートオス・メスメス
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
材質(ハウジング)
シリーズ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47267947926657-31箱(1000個)32.54PBTAMPMODU8.08
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47267965926657-31袋(10個)32.54PBTAMPMODU8.08
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
472679565-103976-21セット(72個)32.54ガラス繊維強化サーモプラスチックAMPMODU MTE2.4インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472679745-103976-21個32.54ガラス繊維強化サーモプラスチックAMPMODU MTE2.4インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする