TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
長さ(mm)
8.4
幅(mm)
5.1
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Micro-MaTch
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
行数
2
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
基板対基板コネクタ、電線対基板コネクタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47268333
338095-4
1袋(5個)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268324
338095-4
1箱(900個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください