TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm アンプモジュール
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
5
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47268473
926657-5
1袋(10個)
AMPMODU
PBT
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268489
926475-5
1袋(10個)
AMPMODU MOD IV
ガラス繊維強化PBT
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
47268437
925369-5
1箱(1000個)
AMPMODU MOD IV
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47268446
926475-5
1袋(1000個)
AMPMODU MOD IV
ガラス繊維強化PBT
オープン
取扱い終了
返品不可
47268455
926657-5
1箱(1000個)
AMPMODU
PBT
オープン
取扱い終了
返品不可
47268464
925366-5
1箱(1000個)
AMPMODU MOD IV
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47268498
925369-5
1袋(10個)
AMPMODU MOD IV
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47268507
925366-5
1袋(10個)
AMPMODU MOD IV
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください