TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
MICレセプタクル
長さ(mm)
23.6
ピッチ(mm)
7
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
深さ(mm)
36.5
行数
2
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
材質(ハウジング)
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47268604
172504-1
1袋(100個)
17.9
ナイロン
電線対電線マルチインターロックコネクタ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268613
172044-1
1袋(100個)
18
ナイロン、樹脂
マルチインターロックマークIIコネクタ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268629
172044-1
1個
18
ナイロン、樹脂
マルチインターロックマークIIコネクタ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください