TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm アンプモジュール
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
6
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47268717
925369-6
1袋(10個)
AMPMODU MOD IV
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268726
280630
1袋(10個)
AMPMODU MOD II
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268735
281786-6
1袋(10個)
AMPMODU HE14
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268744
926657-6
1袋(10個)
AMPMODU
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268656
925369-6
1箱(1000個)
AMPMODU MOD IV
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47268665
280360
1袋(1000個)
AMPMODU MOD II
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47268699
280630
1袋(1000個)
AMPMODU MOD II
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47268674
925366-6
1箱(1000個)
AMPMODU MOD IV
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47268683
926657-6
1箱(1000個)
AMPMODU
オープン
取扱い終了
返品不可
47268708
925366-6
1袋(10個)
AMPMODU MOD IV
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください