曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数6行数2ピッチ(mm)2.54オス・メスメスボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
シリーズ
併用可能製品
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47268893926209-31袋(10個)ケーブルマウントAMPMODUセンターラインコネクタ15.76.817.8PBT
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
47268927281792-31袋(10個)ケーブルマウントAMPMODU HE14センターラインレセプタクル---PBT
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
4726894587631-11個ケーブルマウントAMPMODU MOD IV基板用コネクタ7.626.115.24ナイロン
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268909926476-31袋(10個)ケーブルマウントAMPMODU MOD IVMOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト7.627.614.2ガラス繊維強化PET
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47268918925367-31袋(10個)-AMPMODU MOD IVセンターラインMod IVコネクタ7.625.514.2ナイロン
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
47268857926209-31箱(8400個)ケーブルマウントAMPMODUセンターラインコネクタ15.76.817.8PBT
オープン
取扱い終了
返品不可
47268866925367-31箱(1000個)-AMPMODU MOD IVセンターラインMod IVコネクタ7.625.514.2ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
47268875926476-31袋(1000個)ケーブルマウントAMPMODU MOD IVMOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト7.627.614.2ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
47268884281792-31袋(500個)ケーブルマウントAMPMODU HE14センターラインレセプタクル---PBT
オープン
取扱い終了
返品不可
47268936281839-61袋(10個)ケーブルマウントAMPMODU HE13/HE14モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ15.247.6215ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする