TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 3.81mm ダイナミック
- 仕様
- D-3100シリーズのコンタクトについては品番 : 719-4711 719-4711 を確認してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 : 712-1252 712-1252 を確認してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
- 長さ(mm)
- 24.76
- 幅(mm)
- 14.77
- 取付方式
- ケーブルマウント
- ピッチ(mm)
- 3.81
- シリーズ
- Dynamic 3000
- 深さ(mm)
- 22.8
- 材質(ハウジング)
- ナイロン
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- 併用可能製品
- 電線対基板コネクタ
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























