曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 3.81mm ダイナミック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47268963
品番
2-178127-6
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
仕様
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 : 719-4711 719-4711 を確認してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 : 712-1252 712-1252 を確認してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
長さ(mm)
24.76
幅(mm)
14.77
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.81
シリーズ
Dynamic 3000
深さ(mm)
22.8
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
電線対基板コネクタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする