仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)26.01幅(mm)17.86取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品AMP Multimateコネクタ内容量1個